- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- シマノスモールパーツ(純正部品)
- シマノ フロントディレイラーのおすすめ人気ランキング
シマノ フロントディレイラーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新118件の「シマノ フロントディレイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 変速 ギア」、「シマノ 6段 変速 機」、「シマノ クランクセット」などの商品も取り扱っております。
SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8
仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)45タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)63-66°
1個
¥3,398税込¥3,738
5日以内出荷
トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー FD-4700
新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T寸法(mm)(チェーンライン)43.5アングル(°)(チェーンステー)61~66
SHIMANO(シマノ)EFDTY300DSTM6 フロントディレイラー トップルート 31.8 42T用
1個
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)材質スチールタイプ20T(キャパシティ)アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
1個
¥469税込¥516
当日出荷
対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69
SHIMANO(シマノ)EFDTX800TSX3 フロントディレイラー トップスイング 63-66
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
仕様(対応スピード)2×8、(アウターギア)46-52T、(キャパシティ)16T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)61-66°
1個
¥3,500税込¥3,850
4日以内出荷
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170色ブラック
1本
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
SHIMANO(シマノ)リアディレイラー RD-4700-SS
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T歯数最大フロント差/16TプーリーSS
SHIMANO(シマノ)FD-M370-6
リア7/8-SPEED用
トップスイング
デュアルプル
バンドタイプ34.9mm
31.8&28.6mmアダプター付
チェーンステイアングル:66-69
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1個
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー
取付直付け適合7/6スピード材質スチールタイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
1個
¥1,998税込¥2,198
欠品中
SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(3段)
手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較)
ケーブル交換が簡単
見やすいギアポジションインジケーター